Z-2000NW-25-300 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシン 49062203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49062203 品番Z-2000NW-25-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 呼び径(A)25 長さ(m)0.3 用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 トラスコ品番420-3801 全長(mm)300 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-40〜300 呼び径(B)1 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49062203 Z-2000NW-25-300 12835088 Z-2000NW 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする