※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49062237
品番
Z-2000NW-32-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
呼び径(A)
32
長さ(m)
0.5
用途
配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
トラスコ品番
420-3836
全長(mm)
500
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40〜300
呼び径(B)
1 1/4
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49062237
Z-2000NW-32-500
12835185
Z-2000NW
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました