スティックのり プリット (Pritt)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 49075608 品番 NS-702(29704)
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。
子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。
糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。
厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。
掲示物にも。
接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズミディアム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×95 用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ強粘着 エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-19
用途:
コラージュ
卸売・小売業

接着力は問題なし。
薄っすら塗りたくても柔らかめだからたっぷりついてしまって消費が早い。

対象商品:
49075608
2022-06-08
用途:
お客様へ書類の郵送・引き渡し。
株式会社キースロック 様 (サービス業)

初めて購入しました。
今まで使用したスティックのりの中で、一発で“ピタッ”と貼り付き、ストレスなく
使用できて、とても満足しています!!!

対象商品:
49075592
2021-05-19
用途:
事務的作業等

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着というフレーズにひかれて購入。ちっちゃい子もいるので。。。。万が一口にしてもだ異常なものがあるといい。

1人が参考にしています
対象商品:
49075592
2021-08-14
用途:
定番で常備欲しい
その他業種

ノリはテープノリや液体のり、色々使っていますが、ちょっとした糊付けはこのスティックが便利。プリットは定番品で赤いパッケージが目立つので、道具箱で探す手間もなく、小さいので筆箱に入れても嵩張らないいのが良いです。

対象商品:
49075592
2021-06-22
用途:
事務作業
サービス業

いつも使用してるものなので安心感があります。強粘着でしっかりくっつきます。固まりもできずとても塗りやすいです。

対象商品:
49075592
2020-08-17
用途:
業務用

くっつきやすいので何年もこの商品を使用しています。毎日必ず少し使いますが手の熱でも溶けやすいので新品の時と使い心地が違ってくる為いちばん小さいサイズのものを使用しています。ただ事務用品を取り扱うサイトと値段も変わりないので金額調整で購入しました。
あとレビュー投稿に関して、最初の数回当たるようになっていてその後数年ほぼ毎月購入、投稿も一度も当たらなくなり投稿をやめました。500円クーポン廃止して更に商品を安くしてもらいたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49075592
2020-07-20
用途:
事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から使っていた商品なので、バーター的に購入しました。
使い心地は、十分良いと思いますし。
今後も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49075592
2019-05-04
用途:
封筒の封じ
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく接着強度が素晴らしいです。改善要望は、ノリの使用最後段階でまだ使えるノリが容器の中に残る事です。容器の設計にもう一工夫欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする