フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
アナログコンバータ Phoenix Contact
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:デジタル 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:デジタル-アナログ 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA, 2 → 10 V, 4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-20 → +50 ℃
注文コード
49081866
品番
2906921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:デジタル 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:デジタル-アナログ 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA, 2 → 10 V, 4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-20 → +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応