仕様コントロールインターフェイス:シリアル-3 ワイヤー, シリアル-SPI 、 抵抗値:25kΩ 、 ポジション数:1024 、 テーパータイプ:リニア, ログ 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:2 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LFCSP 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 標準デュアル供給電圧:±2.5V 、 寸法:5 x 5 x 0.84mm 、 高さ:0.84mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 デジタルポテンショメータ(デュアル)、Analog Devices