ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ANALOG DEVICES
アナログデバイセズ, バッテリー充電コントローラ IC
ADP5350ACPZ-1-R7、1個
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49084447
品番
ADP5350ACPZ-1-R7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
仕様
電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LFCSP 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:2.9 → 5.5 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.75mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:5.1mm 、 出力電流 Max:13 (Source) mA, 35 (Sink) mA 、 出力電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電流 Min:15 (Sink) mA, 7 (Source) mA 、 セル数:1 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Analog Devices. Analog Devicesのこのシリーズのバッテリ充電器ICには、スイッチング、リニア、監視タイプが含まれます。このシリーズ内の一部の製品には、定電流又は定電圧リニア充電、積層型リチウムバッテリ監視、バッテリ絶縁、USBベースのバッテリ管理の機能を搭載しているものもあります。バッテリ充電器ICの主な用途には、リチウムイオンバッテリ監視、PVセル環境発電、ウェアラブルデバイス、ポータブル技術、産業用監視、TEG環境発電、ワイヤレスセンサ、電気 / ハイブリッド車両などがあります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY
¥
8,990〜
(37)
リチウムイオンバッテリー
SKYRICH(スカイリッチ)
¥
9,990〜
(23)
R5F71464AN80FPV
RENESAS
¥
2,990
バスケットへ
リチウムイオン充電池
TRUSCO
¥
2,571
(1)
バスケットへ
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA
¥
2,390〜
(356)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ
¥
2,890〜
(96)
高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済
モノタロウ
¥
2,090
(209)
バスケットへ
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY
¥
27,900〜
2SC1623-T1B-A
NEC
¥
74
バスケットへ
リチウムバッテリー MseR-] 12V4.6Ah8セル M5タンシ
SHIFTUP(シフトアップ)
¥
35,900
バスケットへ
リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019)
空調服
¥
9,990
(7)
バスケットへ
2SC1623-T1B-A/JM(L5A)
RENESAS
¥
32
バスケットへ
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY
¥
1,790〜
(85)
ポータブル電源
セルスター
¥
25,900〜
(6)
2輪用ゲルバッテリー
NBC
¥
2,990〜
(178)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池
¥
3,490〜
(35)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD
¥
3,990〜
(63)
リチウムイオン大容量バッテリー BTUL1
空調服
¥
7,790
(6)
バスケットへ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)
¥
3,390〜
(4)
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B
マキタ
¥
12,900
(29)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
能動部品
ディスクリート
ディスクリートその他関連用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「アナログデバイセズ, バッテリー充電コントローラ IC」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品