ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ANALOG DEVICES
アナログデバイセズ, バッテリー充電コントローラ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49084465
品番
ADP5062ACPZ-2-R7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
仕様
電池タイプ:Lithium-イオン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LFCSP 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:4 → 6.7 V 、 寸法:4.1 x 4.1 x 0.75mm 、 長さ:4.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:4.1mm 、 出力電流 Max:2.1A 、 出力電圧 Max:4.2 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Analog Devices. Analog Devicesのこのシリーズのバッテリ充電器ICには、スイッチング、リニア、監視タイプが含まれます。このシリーズ内の一部の製品には、定電流又は定電圧リニア充電、積層型リチウムバッテリ監視、バッテリ絶縁、USBベースのバッテリ管理の機能を搭載しているものもあります。バッテリ充電器ICの主な用途には、リチウムイオンバッテリ監視、PVセル環境発電、ウェアラブルデバイス、ポータブル技術、産業用監視、TEG環境発電、ワイヤレスセンサ、電気 / ハイブリッド車両などがあります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY
¥
8,990〜
(37)
リチウムイオンバッテリー
SKYRICH(スカイリッチ)
¥
9,990〜
(23)
R5F71464AN80FPV
RENESAS
¥
2,990
バスケットへ
リチウムイオン充電池
TRUSCO
¥
2,571
(1)
バスケットへ
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA
¥
2,390〜
(353)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ
¥
2,890〜
(95)
高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済
モノタロウ
¥
2,090
(209)
バスケットへ
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY
¥
27,900〜
2SC1623-T1B-A
NEC
¥
74
バスケットへ
リチウムバッテリー MseR-] 12V4.6Ah8セル M5タンシ
SHIFTUP(シフトアップ)
¥
35,900
バスケットへ
2SC1623-T1B-A/JM(L5A)
RENESAS
¥
32
バスケットへ
リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019)
空調服
¥
9,990
(7)
バスケットへ
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY
¥
1,790〜
(85)
ポータブル電源
セルスター
¥
25,900〜
(6)
2輪用ゲルバッテリー
NBC
¥
2,990〜
(178)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池
¥
3,490〜
(35)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD
¥
3,990〜
(63)
リチウムイオン大容量バッテリー BTUL1
空調服
¥
7,790
(6)
バスケットへ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)
¥
3,390〜
(4)
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B
マキタ
¥
12,900
(29)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
能動部品
ディスクリート
ディスクリートその他関連用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「アナログデバイセズ, バッテリー充電コントローラ IC」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品