仕様電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:5 V●最小CMRR:90dB●1チップ当たりのチャンネル数:1●出力タイプ:バッファ●最大供給電流:4.1 mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●寸法:5 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:5mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●幅:4mm●電流検出アンプ、Analog Devices. 電流検出アンプは、大きなコモンモード電圧が存在する状態で、小電圧を正確に増幅します。
RoHS指令(10物質対応)対応