RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
アナログパネル電圧計 RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流タイプ:AC 、 カットアウトサイズ:46 x 46 mm 、 カットアウト高さ:46mm 、 カットアウト幅:46mm 、 最大表示される値:500V 、 メータ確度:1.5 % 、 深さ:39mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0V 、 アナログ可動鉄片型電圧計. AC電流用の可動鉄片 パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃
注文コード
49084788
品番
901-0523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:AC 、 カットアウトサイズ:46 x 46 mm 、 カットアウト高さ:46mm 、 カットアウト幅:46mm 、 最大表示される値:500V 、 メータ確度:1.5 % 、 深さ:39mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0V 、 アナログ可動鉄片型電圧計. AC電流用の可動鉄片 パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃