A1230LLTR-T アレグロ, ホール効果ラッチ IC Allegro Microsystems 49089173

アレグロ, ホール効果ラッチ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-30 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:30 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.47mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.47mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SOIC 、 標準磁気センサヒステリシス:14 Gs 、 A1230デュアルチャンネル直交ホール効果バイポーラスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1230は、2つのホール効果検出素子を搭載したデュアルチャンネルバイポーラスイッチです。 各素子は、独立したデジタル出力によって速度及び方向信号を処理することができます。 ホール素子は、1 μm以下の精度で位置が調整されます。 この精度により、このスイッチは、苛酷な車載環境や産業用環境に配置されるリングマグネットベースの速度 / 方向システムでの使用に最適です。 A1230には、2つの独立したホール効果バイポーラスイッチが1 mm間隔で配置されています。 デジタル出力は、位相が一致していないので、適切なリングマグネット設計と接続すると直交位相になります。 低ドリフトアンプでスイッチ間の対称性が保証されます。 Allegroの高周波チョッパ安定化により、各チャネルのオフセットが解除され、指定された温度と電圧全般にわたって安定した動作が得られます。 A1230には、プラスチック製の8ピンSOIC表面実装パッケージとプラスチック製の4ピンSIPのタイプがありす。. AEC-Q100自動車用に認可済み 単一基板上に同一のホール効果スイッチを2つ搭載 ホール素子間隔: 1 mm 高度なチョッパ安定化トポロジによる優れた温度安定性と業界屈指のジッター性能 3.3 V動作のLDOレギュレータを内蔵 出力 / VCCとアース間のESD保護機能を内蔵 高感度スイッチポイント 堅牢なEMC保護構造 電源及び両出力ピンの逆バッテリ保護 注文コード49089173 品番A1230LLTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-30 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:30 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.47mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.47mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SOIC 、 標準磁気センサヒステリシス:14 Gs 、 A1230デュアルチャンネル直交ホール効果バイポーラスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1230は、2つのホール効果検出素子を搭載したデュアルチャンネルバイポーラスイッチです。 各素子は、独立したデジタル出力によって速度及び方向信号を処理することができます。 ホール素子は、1 μm以下の精度で位置が調整されます。 この精度により、このスイッチは、苛酷な車載環境や産業用環境に配置されるリングマグネットベースの速度 / 方向システムでの使用に最適です。 A1230には、2つの独立したホール効果バイポーラスイッチが1 mm間隔で配置されています。 デジタル出力は、位相が一致していないので、適切なリングマグネット設計と接続すると直交位相になります。 低ドリフトアンプでスイッチ間の対称性が保証されます。 Allegroの高周波チョッパ安定化により、各チャネルのオフセットが解除され、指定された温度と電圧全般にわたって安定した動作が得られます。 A1230には、プラスチック製の8ピンSOIC表面実装パッケージとプラスチック製の4ピンSIPのタイプがありす。. AEC-Q100自動車用に認可済み 単一基板上に同一のホール効果スイッチを2つ搭載 ホール素子間隔: 1 mm 高度なチョッパ安定化トポロジによる優れた温度安定性と業界屈指のジッター性能 3.3 V動作のLDOレギュレータを内蔵 出力 / VCCとアース間のESD保護機能を内蔵 高感度スイッチポイント 堅牢なEMC保護構造 電源及び両出力ピンの逆バッテリ保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする