内容量1個
仕様範囲:xStart●シリーズ:DILM●極数:4●コイル電圧:110 V ac●コンタクトの定格電流:20 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●通常の状態の構成:4NO●補助接点の数:0●許容入力:5.5 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●深さ:117mm●IEC / EN60947、VDE0660、UL、CSA. DILM接触器、単相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器で、実績のあるDILシリーズをベースにした製品です。この世代のモジュラ接触器は、モータのスイッチングや制御の技術の進歩が活かされ、それによりユーザーは、さらに多くのメリットが得られます。. 耐久性に優れ、あらゆる要求に対応可能 特長: PLCと併用する場合でも、干渉に対する耐性及び制御回路の信頼性あり 常時開メインコンタクト x 4
注文コード49099759
品番DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)