内容量1個
仕様アクセサリタイプ:Wiring Kit●併用可能製品:DILM17 Series, DILM25 Series, DILM32 Series●シリーズ:DILM●キットの内容は選択された用途によって異なり、示されているのはキットの典型的な内容です。. DILM配線リンク. さまざまなモータ始動用途で各種Xstart部品の構成に使用する、事前形成済みの頑丈な配線リンクです。このキットを使用することで、コスト効果が高く手軽な配線が実現されます。3種類の配線オプションが用意されています。. スターポイント は、スターデルタスタータの組み立て時にスターコネクタで使用 スター-デルタ は、スターとデルタの組み合わせで主電流の内部配線に使用 リバース は、逆向きの組み合わせで主電流内部配線に使用
注文コード49100039
品番DILM32-XSL