MGPM12-20Z-A96S MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 49101693 MGPM12-20Z-A96S MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 49101693

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク標準ストローク ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)12 注文コード49101693 品番MGPM12-20Z-A96S
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・チューブ内径など3654種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45465892
2018-02-20
用途:
製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする