EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
インパルスリレー Eaton
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:SP●コイル電圧:230 V ac●スイッチング電圧:250 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:Screw●接点構成:NO●取り付けタイプ:DIN Rail●シリーズ:Z-S
注文コード
49102254
品番
Z-S230/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:SP●コイル電圧:230 V ac●スイッチング電圧:250 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:Screw●接点構成:NO●取り付けタイプ:DIN Rail●シリーズ:Z-S
RoHS指令(10物質対応)
対応