エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 動作温度範囲(℃)0〜+70 実装タイプ表面実装 注文コード49106409 品番Q3805CA10000201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・実装タイプ・内容量など337種類から選べます 他の種類を見る
仕様EG-21xx 長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.2 高さ(mm)1.2 ピン数(ピン)6 出力レベルLVDS 動作温度範囲(℃)0〜+70 出力周波数62.5MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.375〜2.625 周波数エージング(ppm/年)±10(初年度) 周波数偏差(ppm)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする