EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶発振器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜+70
実装タイプ
表面実装
注文コード
49106479
品番
Q3805CA10002401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・実装タイプ・内容量
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EG-21xx
長さ(mm)
7
幅(mm)
5
寸法(mm)
7×5×1.2
高さ(mm)
1.2
ピン数(ピン)
6
出力レベル
LVDS
動作温度範囲(℃)
0〜+70
出力周波数
156.25MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.375〜2.625
周波数エージング(ppm/年)
±10(初年度)
周波数偏差(ppm)
±100