画像準備中

エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 動作温度範囲(℃)-40〜+85 実装タイプ表面実装 注文コード49106603 品番SG8002JAPCB48MHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・実装タイプ・内容量など337種類から選べます 他の種類を見る
仕様SG8002JA. 使用温度範囲:-20 → 70℃ 出力:CMOS 長さ(mm)14 幅(mm)8.65 寸法(mm)14×8.65×4.45 高さ(mm)4.45 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCMOS 動作温度範囲(℃)-40〜+85 出力周波数48MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.7〜3.6 負荷キャパシタンス(pF)15 周波数偏差(ppm)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする