EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶発振器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
実装タイプ
表面実装
注文コード
49106743
品番
X1B000211000112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・実装タイプ・内容量
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
1.5
寸法(mm)
3.2×1.5×0.9
高さ(mm)
0.9
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
出力周波数
32.768MHz
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.5〜5.5
負荷キャパシタンス(pF)
15