X1G004171000612 エプソン  水晶発振器 EPSON 49107233

エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜+105、+85 実装タイプ表面実装 注文コード49107233 品番X1G004171000612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・実装タイプ・内容量など337種類から選べます 他の種類を見る
仕様SG-210STF水晶発振器(SPXO). SG-210STF水晶発振器は、コンパクトな2.5 x 2.0 mm SMDパッケージサイズで、CMOS出力を備え、供給電圧が1.6 〜 3.6 Vの製品です。出力周波数範囲は1 〜 75 MHzでスタンバイ機能を備えています。SG-210STF SPXO水晶発振器は低消費電流、優れた位相ノイズ、-40 〜 +105 ℃の動作温度範囲が特長です。 長さ(mm)2.5 幅(mm)2 寸法(mm)2.5×2×0.8 高さ(mm)0.8 ピン数(ピン)4 出力レベルCMOS 動作温度範囲(℃)-40〜+105、+85 出力周波数1.8432MHz 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)1.6〜3.6 周波数エージング(ppm/年)±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする