仕様SG-210STF水晶発振器(SPXO). SG-210STF水晶発振器は、コンパクトな2.5 x 2.0 mm SMDパッケージサイズで、CMOS出力を備え、供給電圧が1.6 〜 3.6 Vの製品です。出力周波数範囲は1 〜 75 MHzでスタンバイ機能を備えています。SG-210STF SPXO水晶発振器は低消費電流、優れた位相ノイズ、-40 〜 +105 ℃の動作温度範囲が特長です。
長さ(mm)2.5
幅(mm)2
寸法(mm)2.5×2×0.8
高さ(mm)0.8
ピン数(ピン)4
出力レベルCMOS
動作温度範囲(℃)-40〜+105、+85
出力周波数4.096MHz
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)1.6〜3.6
負荷キャパシタンス(pF)15