樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49124067 品番E2F-X1R5Y1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出距離・コード長さなど66種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)24 〜 240ac 出力N 仕様E2FXシールド付きAC 2ワイヤセンサ. このオムロン製の誘導型近接センサ製品は、優れた耐水性が必要となる産業環境で使用するため、プラスチック樹脂で密閉するように設計されています。 E2FXの誘導型シリーズは、食品 / 飲料業界におけるあらゆる金属検出用途に対して優れたソリューションを提供します。. AC 2ワイヤ出力タイプ 防水性が高い 軽度の化学耐性 IP 68等級の侵入保護 LED表示 長さ(mm)40 材質(ハウジング)ポリアリレート 本体形状バレル形 検出範囲(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(A)0.1 最大AC電圧(V)264 遮蔽シールド付き
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
湿度、水滴のかかる電気配線、昇降機の停止位置センサーに使用
株式会社富岡食品 様

本製品は廉価版ながら防水性、耐久性に優れていると思います。
2線式なのでリミットSWの代替品や安全装置の制御用に活用しています。

対象商品:
39047215
2019-02-18
用途:
機械メンテナンス時

優良品で満足してます、改善点は得に無いと思います。

対象商品:
39047075
2016-02-01
用途:
取替

今までの使用実積もあり特別感想はありませんが価格が安くなれば言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする