オムロン 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49124085 品番E2EX10B4M1TJIL303OMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ. オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。. PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き 長さ(mm)60 取付方式埋込型 周波数(Hz)- 保護構造- 出力方式PNP-NO/NC 電源電圧(V)DC10→30 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 本体形状バレル形 検出範囲(mm)10 インターフェイスIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプM12-ケーブル付き4ピン スイッチング電流(A)- 最大DC電圧(V)30 逆極性保護- 遮蔽シールド付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする