仕様E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ. オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。. PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
長さ(mm)38
取付方式パネル取り付け
周波数(Hz)-
保護構造-
出力方式PNP
電源電圧(V)DC12→24
材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅
本体形状バレル形
検出範囲(mm)2
インターフェイス-
RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドサイズM12×1
ターミナルタイプ配線済み
スイッチング電流(A)0.2
最大DC電圧(V)40
逆極性保護-
遮蔽シールド付き