オムロン 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49124277 品番E2E2-X2B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様E2E2シールド付きDC 3ワイヤセンサ. このE2E2シリーズの長バレル誘導型近接センサは、幅広い金属検出用途向けに非接触ソリューションを提供するように設計されています。. 締め付け強度を増加 ケーブルプロテクタ インジケータの可視性を向上 レンチグリップを可能にするミル加工セクション シールド付き埋込型 DC 3ワイヤ出力 厚いニッケルめっき黄銅バレル 長さ(mm)60 取付方式埋込型 周波数(Hz)(最大スイッチング)1.5k 保護構造- 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)DC12→24 材質(ハウジング)真鍮製 本体形状バレル形 検出範囲(mm)2 インターフェイス- RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(A)0.2 最大DC電圧(V)55 逆極性保護- 遮蔽-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする