仕様E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ. オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。. PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
長さ(mm)47
取付方式埋込型
周波数(Hz)-
保護構造-
出力方式PNP-NO/NC
電源電圧(V)DC10→30
材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅
本体形状バレル形
検出範囲(mm)3
インターフェイスIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドサイズM12×1
ターミナルタイプM12-4ピン、ケーブル付き
スイッチング電流(A)-
最大DC電圧(V)30
逆極性保護あり
遮蔽-