※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の セットカラー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スタンダード
NSC-P セットカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
10
注文コード
49132264
品番
NSC-10-10-MP2
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法M(mm)
M4
寸法P(mm)
19
寸法S(mm)
4.5
寸法d(mm)
10