※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の セットカラー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スタンダード
NSC-P セットカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
12
注文コード
49132282
品番
NSC-12-12-CP2
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
32
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
23
寸法S(mm)
5.5
寸法d(mm)
12