※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSCS-40-17-MB2 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49134601 NSCS-40-17-MB2 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49134601 NSCS-40-17-MB2 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49134601

NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)40 注文コード49134601 品番NSCS-40-17-MB2
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法dなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)17 寸法B1(mm)15 寸法D(mm)70 寸法D1(mm)52.2 寸法F(mm)26 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする