オンセミ, 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様最大連続 順方向電流:200mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-204AH●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:650mV●長さ:4.56mm●ピーク逆回復時間:120ns●直径:1.91mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4A●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor 注文コード49134838 品番BAX16TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量175種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:200mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-204AH●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:650mV●長さ:4.56mm●ピーク逆回復時間:120ns●直径:1.91mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4A●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする