※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXV・PXVS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス
注文コード
49147086
品番
PXVS-5-M12-B
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D・材質
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
26
寸法l(mm)
48
寸法m(mm)
M12×1.5
材質
ステンレス
質量(g)
56
タイプ
ロックナットなし
D
32
ねじピッチ
細目