※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXVS-8-M16-AK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147235 PXVS-8-M16-AK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147235 PXVS-8-M16-AK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147235

PXV・PXVS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)8 材質ステンレス 注文コード49147235 品番PXVS-8-M16-AK
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,797
販売価格(税別)
7,088
この商品は寸法B・寸法D・材質など168種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)8 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)30 寸法l(mm)56 寸法m(mm)M16×1.5 材質ステンレス 質量(g)100 タイプロックナット付 D32 ねじピッチ細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする