サーミスタ Digitron

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49154036 品番T0234L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大検出温度:+250℃ 、 プローブ径:3.3mm 、 プローブの長さ:100mm 、 ケーブル長:700mm 、 単三アルカリ乾電池2個、取扱説明書. Digitron 2106T熱電対温度計. Digitron 2106T温度計は食品業界での使用に最適です。. 食品がひっかかる可能性を防止する食物安全タイプのキーパッド 高速応答ディスプレイ IP67防水 サーミスタに食品業界標準のLumbergコネクタを採用。また、タイプT熱電対プローブ(別売)を採用 長いバッテリ寿命 - 標準では、2年間で1〜2時間連続使用 苛酷な環境での長い寿命を実現する頑丈なケース 表示保持機能 独立したバッテリコンパートメント これらの計器は「システム較正」として示されているプローブで較正できます。 計器の「システム較正」の品番及びプローブの「システム較正」の品番を使用して注文してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする