NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M5
注文コード
49156764
品番
SCBS-M5-30-F
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
5
寸法l2(mm)
2.4
寸法m(mm)
M5
寸法d(mm)
2.5
寸法D(mm)
4
D
3
寸法D1(mm)
8.5
質量(g)
5