CIRRUS LOGIC
CIRRUS LOGICの 電子部品(オンボード)
CIRRUS LOGICの 能動部品
CIRRUS LOGICの ディスクリート
サンプリングレートコンバータ Cirrus Logic
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49164545
品番
CS8422-CNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:24 ビット 、 コンバージョンレート:192kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.71 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 サンプルレートコンバータ、Cirrus Logic
RoHS指令(10物質対応)
対応