仕様取得時間:1.5μs 、 サンプル/ホールド数:1 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:±15V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:16 、 寸法:10.5 x 7.6 x 2.35mm 、 長さ:10.5mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Max:+75 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 サンプル及びホールドアンプ、Intersil. この精密なサンプル及びホールドアンプは高速で、データ収集システム用にカスタマイズされています。 内部ホールドコンデンサと完全差動入力を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応