内容量1個
仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Classic●コンタクトの定格電流:20 mA●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:3RT1●3RT Timers. A selection of SIRIUS Auxiliary Contact blocks with adjustable time delay and Timer Relays with on and off delay.
注文コード49169427
品番3RT1926-2FJ31