シーメンス 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:DIN Rail Mount●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:230 V ac●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●動作温度範囲:-5 → +40 ℃●シリーズ:5ST3●EN60947-1. シリーズ5TEB81 / 5TE83 / 5TE84 / 5TE85コンタクタ. DINレールアセンブリ用オン / オフスイッチ 32 A → 63 Aのタイプは、EN60947-1準拠の負荷遮断スイッチとして使用可能 独立したハンドルロック装置付き 密封可能なスイッチ位置 補助電流スイッチを取り付け可能 赤 / 緑の位置インジケータ(5TE83、5TE84、及び5TE85ユニット) すべての5TE8スイッチで補助スイッチを使用可能 機械的寿命: 5TE81: 25,000回の位置変更、5TE83 / 5TE84 / 5TE85: 20,000回の位置変更 電気的寿命: 5TE81 / 5TE83 / 5TE84: 10,000回の位置変更、5TE85: 5,000回の位置変更 接続タイプ: Cクランプ 寸法(H x D): 90 x 70 mm 周囲温度: -5 ℃ → +40 ℃ 注文コード49169628 品番5ST3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など96種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:DIN Rail Mount●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:230 V ac●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●動作温度範囲:-5 → +40 ℃●シリーズ:5ST3●EN60947-1. シリーズ5TEB81 / 5TE83 / 5TE84 / 5TE85コンタクタ. DINレールアセンブリ用オン / オフスイッチ 32 A → 63 Aのタイプは、EN60947-1準拠の負荷遮断スイッチとして使用可能 独立したハンドルロック装置付き 密封可能なスイッチ位置 補助電流スイッチを取り付け可能 赤 / 緑の位置インジケータ(5TE83、5TE84、及び5TE85ユニット) すべての5TE8スイッチで補助スイッチを使用可能 機械的寿命: 5TE81: 25,000回の位置変更、5TE83 / 5TE84 / 5TE85: 20,000回の位置変更 電気的寿命: 5TE81 / 5TE83 / 5TE84: 10,000回の位置変更、5TE85: 5,000回の位置変更 接続タイプ: Cクランプ 寸法(H x D): 90 x 70 mm 周囲温度: -5 ℃ → +40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする