シグナルコンディショナ RS PRO DIN100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49171877 品番629-465
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:2 A、220 Vdc、250 Vac 、 電源電圧:115, 230 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 モジュールタイプ:Amplifier 、 トリップ設定は、このユニット内の基板上のリンクによって設定されます。シグナルアイソレータ / コンバータなど、4つのユニットで、光絶縁ハイブリッド回路により信号を絶縁します。また、0-10 V dc / 4-20 mA、4-20 mA / 0-10 V dcのユニットで、プロセス信号を規定の標準伝送電圧信号又は電流信号に変換します。. シグナルコンディショニングユニット. RS Proシングル又はデュアルトリップアンプは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように、各トリップを構成する機能を備えています。このリレーにより、アラーム条件で通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。. デュアル供給電圧動作 2色LED状態表示 フロントパネルで「トリップレベル」を調整. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする