内容量1個
仕様電流 Max:20 A 、 出力電圧:50mV 、 シャントのタイプ:デジタル 、 精度:±0.25 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+60℃ 、 50 mVベース取り付けDCシャント. 50 mVベース取り付け電流シャントは、5 〜 1200 AのDC電流を測定できるように設計されています。 これらの精密シャントは、MPSのDCA5-20PCシリーズDC電流計に直接接続します。 設置は簡単: 負荷回路をシャントのねじ付きスタッドに接続し、シャントのmV Kelvin出力をデジタル電流計の入力端子に接続します。 どの機種にも、シャントの黄銅端子に対して750 Vの絶縁を行う頑丈なフェノールベースがあるため、金属表面に直接取り付けることができます。. 最大負荷で50 mV以上の定格出力 高精度(±0.25 %の精度) マンガン検知エレメント DC電流計DCA5-20PCシリーズに最適(品番 ; 810-3318 810-3318 など)
注文コード49173706
品番3020-01098-0