LC1D32RD シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 49181108

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:3 、 通常の状態の構成:3NO 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 注文コード49181108 品番LC1D32RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など594種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:3 、 通常の状態の構成:3NO 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
設備補修 交換部品

オリジナルの構成がこのLC1Dシリーズの電磁接触器/電磁開閉器を使用しているので半消耗品として運用中。
接点寿命は長いほうだとは感じるが、交換接点が設定されていない/コイルサージ対策部品も含めて高額など予備品在庫を多く確保するには敷居が高い。
この機種で盤内配置が設計されているので、同じ幅寸法・性能の国産機を物色中でもある。ハイコスト:ハイパフォーマンス機といえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする