LC1K12004F7 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック 49184066

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:4 、 コイル電圧:110 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:45mm 、 深さ:57mm 、 BS5424、IEC 60947、VDE 0660、NFC63-110. UL、CSA. 品番 ; 620-5122 620-5122 には基板用はんだピンを装備. スクリュークランプ / はんだ付け端子付き4極コネクタ. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 使用カテゴリAC1:20 A (表中の図は、使用カテゴリAC3に関連) DINレール取り付け又はねじ取り付け 周囲温度範囲: -25 → +50 ℃ 注文コード49184066 品番LC1K12004F7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など69種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC1K 、 極数:4 、 コイル電圧:110 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:45mm 、 深さ:57mm 、 BS5424、IEC 60947、VDE 0660、NFC63-110. UL、CSA. 品番 ; 620-5122 620-5122 には基板用はんだピンを装備. スクリュークランプ / はんだ付け端子付き4極コネクタ. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 使用カテゴリAC1:20 A (表中の図は、使用カテゴリAC3に関連) DINレール取り付け又はねじ取り付け 周囲温度範囲: -25 → +50 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする