LC2D50A3GD シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 49185448

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Tesys D●シリーズ:LC2D●極数:3●コイル電圧:110 V dc●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●許容入力:22 kW●ターミナルタイプ:ケーブル●幅:119mm●深さ:120mm 注文コード49185448 品番LC2D50A3GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など297種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Tesys D●シリーズ:LC2D●極数:3●コイル電圧:110 V dc●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●許容入力:22 kW●ターミナルタイプ:ケーブル●幅:119mm●深さ:120mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする