ステッピングモータドライバ Greenwich Instruments

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199667 品番GSM 2
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様モータタイプ用:ユニポーラ●許容電流値:2 A●モータ供給電圧:9 → 40V dc●全長:61mm●全体の幅:46mm●全体的な深さ:15mm●Turn OFF power supply before connecting or disconnecting any wiring. Disconnecting the motor with the power ON will destroy the drive board. User instructions. Stepper motor must have four phases and either five, six or eight wires. GSM2 Stepper Motor Drive Board. The GSM2 is a standalone drive board designed to drive a stepper motor in unipolar mode. It is done either with or without forcing resistors connected between motor commons and volts. When using the logic connections, you are able to select full, half or wave mode and direction and speed external clock. The GSM2 drive board allows an enable and disable input for various start/stop control options. The stepper motor used with the board must also have four phases and five, six or eight wires. Features ; Benefits. A stand alone drive board designed to drive a stepper motor in unipolar mode. Directly compatible with any of the RS stepper motors up to 2A 4-phase unipolar motor drive up to 2A/40Vdc per phase Full, half and wave modes selectable Motor speed selectable via adjustable on-board clock or externally via logic connectors Enable and disable inputs allow a variety of start/stop control options to be implemented. Logic input/outputs TTL LS and CMOS compatible Open drain power MOSFET phase outputs RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする