フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
スプリッタ Phoenix Contact
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
仕様
コンパチブルなコネクタ:Aコード●向き:直線●ポート数:4●極数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:SACB-4/ 4-L-C NPN SCO
注文コード
49201593
品番
1537077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパチブルなコネクタ:Aコード●向き:直線●ポート数:4●極数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:SACB-4/ 4-L-C NPN SCO