フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
スプリッタ Phoenix Contact
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンパチブルなコネクタ:M12●向き:直線●ポート数:4●極数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:SACB-4/ 4-SC SCO P●SACBセンサ / アクチュエータボックスヘッダ. Phoenix ContactのSACBシリーズセンサ / アクチュエータボックスヘッダは各種ねじ方式に対応し、簡素な接続ソリューションを提供します。SPEEDCON終端オプションによりすばやく簡単に接続、現場での組み立てができます。
注文コード
49201627
品番
1452929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパチブルなコネクタ:M12●向き:直線●ポート数:4●極数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:SACB-4/ 4-SC SCO P●SACBセンサ / アクチュエータボックスヘッダ. Phoenix ContactのSACBシリーズセンサ / アクチュエータボックスヘッダは各種ねじ方式に対応し、簡素な接続ソリューションを提供します。SPEEDCON終端オプションによりすばやく簡単に接続、現場での組み立てができます。