フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
スプリッタ Phoenix Contact
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンパチブルなコネクタ:QUICKON●向き:直線●ポート数:6●極数:4●シリーズ:SACB-6Q/4P-L-10.0PUR●ケーブル長:10m
注文コード
49201925
品番
1695265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパチブルなコネクタ:QUICKON●向き:直線●ポート数:6●極数:4●シリーズ:SACB-6Q/4P-L-10.0PUR●ケーブル長:10m