フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
スプリッタ Phoenix Contact
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンパチブルなコネクタ:Aコード●向き:直線●ポート数:8●極数:3●コネクタサイズ:M5●シリーズ:SACB-8/ 3-L- 5.0PUR M5●ケーブル長:5m
注文コード
49201968
品番
1530689
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパチブルなコネクタ:Aコード●向き:直線●ポート数:8●極数:3●コネクタサイズ:M5●シリーズ:SACB-8/ 3-L- 5.0PUR M5●ケーブル長:5m