内容量1個
仕様ポート数:8●極数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:SACB-8/ 8-L-C SCO●SACB I/Oモジュール. センサ及びアクチュエータ用スプリッタ 超フラットです(最大32 mm @ 接続ボックス)。 スプリング接続ユニットでクイック接続できます。 M12標準センサ及びアクチュエータ用の接続です。 供給電圧(緑LED)及びI / Oステータス(黄色LED)を表示します。 シンプル品は1箇所につき1センサ、ダブル品は2センサに対応します。 スプリング端子、クイックロック又はフードなし、クイックロック及びカバーありの3種類があります。
注文コード49202047
品番1516823