※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLH-M10-16-SD-EL SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232522 SLH-M10-16-SD-EL SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232522 SLH-M10-16-SD-EL SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232522

SLH 六角穴付き低頭ボルト

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM10 注文コード49232522 品番SLH-M10-16-SD-EL
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はねじの呼び・内容量など180種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 長さL(mm)16 ねじピッチ(mm)1.5 寸法L2(mm)全ねじ 種別全ねじ 用途機器・装置の省スペース化 仕様頭部径の小さい六角穴付き低頭ボルト。通常の六角穴付き低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 材質SWCH45K 寸法L1(mm)5.5 寸法t(mm)4 表面処理無電解ニッケルメッキ 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)13.5 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49232951
2023-08-30
用途:
製品の部品
ブレインビジョン株式会社 様

低頭六角で黒くて頑丈なものという条件で使っています。メッキが綺麗なので、見た目もいいです。価格も低頭にしては低価格なので、あちこちに使っています。

対象商品:
49233807
2019-04-13
用途:
鉄製品の組み立て用
都築工芸 様

写真のは黒色ですが、届いたのは銀色メッキでした。
モノタロウは写真と現物が違うことがたまにあるので困ります。
通常なら返品ですが、納品に間に合わないので
黒染めスプレーして使うことにします。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする