曜日別特売
SLH-M2-5 SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLH-M2-5 SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232897
SLH-M2-5 SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232897
SLH-M2-5 SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49232897

SLH 六角穴付き低頭ボルト

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(50個)ねじの呼びM2注文コード49232897品番SLH-M2-5
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
機器・装置の省スペース化
ねじの呼びM2長さL(mm)5ねじピッチ(mm)0.4寸法L2(mm)全ねじ種別全ねじ仕様頭部高さの低い六角穴付きボルト材質SWCH45K質量(g)0.2寸法L1(mm)1.3寸法t(mm)0.7表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)寸法B(mm)1.3寸法D1(mm)3.8頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49232951
2023-08-30
用途: 製品の部品
ブレインビジョン株式会社

低頭六角で黒くて頑丈なものという条件で使っています。メッキが綺麗なので、見た目もいいです。価格も低頭にしては低価格なので、あちこちに使っています。

対象商品 : 49233807
2019-04-13
用途: 鉄製品の組み立て用
都築工芸

写真のは黒色ですが、届いたのは銀色メッキでした。
モノタロウは写真と現物が違うことがたまにあるので困ります。
通常なら返品ですが、納品に間に合わないので
黒染めスプレーして使うことにします。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする